曜日別特売

パンタグラフチャック PGC シリーズ

パンタグラフチャック PGC シリーズ - イマダパンタグラフチャック PGC シリーズ - イマダ

電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。
洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。
フック式でフォースゲージへの取り付けは簡単です。
パンタグラフにより、引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。

用途PGC-0505/0510/2530は最大荷重2500Nまで対応のパンタグラフチャックです。洗濯ばさみのような機構で先端が大きく広がるため、サンプルの着脱が容易です。 電子部品のリード線やフィルム、紙、ゴム等幅広いサンプルの引張試験に最適です。内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
本体質量(g)
口幅(mm)
開き幅(mm)
最大使用荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287410PGC-0505測定可能サンプル:最大 6約 17050.8~20500
49,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287419PGC-2530測定可能サンプル:最大 10約 75030最大 152500
73,000
70,980
78,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする