曜日別特売

ハンディグリップベルト

ハンディグリップベルト - イマダ

片手で持って測定する状況にて、フォースゲージの落下を防止するためのハンディグリップベルトです。
フォースゲージを安定して持つことが可能なため、力を加えやすくなります。
200N以下のデジタルフォースゲージ、メカニカルフォースゲージに対応できます。

用途HGB-1は最大荷重200Nまで対応のハンディグリップベルトです。片手で持って測定する状況にて、フォースゲージの落下を防止するためのハンディグリップベルトです。フォースゲージを安定して持つことが可能なため、力を加えやすくなります。付属品フォースゲージ取付けネジ 4 個本体質量(g)約 40最大使用荷重(N)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286229HGB-1200
6,500
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする