イマダ
介護食測定用サンプル容器
規格に準拠する測定が可能な容器です。
高さ15mmに段差があるので、規格要求されたサンプルの量の充填が容易です。
用途
FR-CUP-4020は規格に準拠した測定が可能な介護食測定用サンプル容器です。
材質
樹脂
直径(Φmm)
40
質量(g)
約20
規格
嚥下困難者用食品、日本介護食協議会の「ユニバーサルデザインフード」、に一部準拠しています。
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287961
FR-CUP-4020
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください