曜日別特売

回転式圧着端子引掛け治具

回転式圧着端子引掛け治具 - イマダ回転式圧着端子引掛け治具 - イマダ

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。
回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。
一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。

用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。クランプフック式取付ネジ径M6最大使用荷重(N)1000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大使用荷重(N)
寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287200FW-121000スリット(ピン):1~8380
29,000
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287446PW-41000スリット(ピン):Φ3/Φ5/Φ8/M4 メネジ310
21,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする