イマダ
スタンドオプションケーブル (MX2-CN/EMX接続用)
外部機器と電動スタンドMX2-CN仕様/EMX-1000Nを接続し、外部信号を入出力するためのケーブルです。
用途
CB-706は計測スタンドMX2-CN仕様、EMX-1000Nを外部機器と接続して制御を可能にするケーブルです。
仕様
外部機器:PLC など
長さ(m)
1.5
対応機種
MX2-CN、MH2-CN、EMX
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09285976
CB-706
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください