イマダ
外部接点ケーブル (ZT用)
外部接点を測定する際に必要なケーブルです。
デジタルフォースゲージZTシリーズに対応します。
用途
CB-808はデジタルフォースゲージZTシリーズに対応し、外部接点を測定する際に必要なケーブルです。
仕様
外部機器:測定対象物、(スイッチ、センサなど)、
長さ(m)
3
対応機種
ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09285985
CB-808
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください