イマダ
スリット入りテーブル
チーズ、ソーセージの切断などの測定にご利用いただけます。
テーブルに溝が入っている為、プローブがテーブル面に止まらず、サンプルを切断・貫通しきることが可能になります。
用途
FR-GTシリーズはサンプルを切断・貫通し切ることが可能な食品の測定用スリット入りテーブルです。
仕様
溝深さ:3
材質
ステンレス
質量(g)
300
内容量
1台
注意
※ゼリーなどの軟らかいサンプルは切断しきれない場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287988
FR-GT-3
3
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09287997
FR-GT-5
5
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09288006
FR-GT-10
10
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください