イマダ
スティックステー
アスパラ、きゅうり、口紅などのスティック形状のサンプルを固定し、屈曲および折れる際の力の測定にご利用いただけます。
口紅などの折れる力測定にも適しています。
用途
FR-ST-25はアスパラなどのスティック形状の食品を屈曲および折れる際の力の測定用のスティックステーです。
仕様
チャック可能径:Φ14~Φ25
材質
サンプル固定部:アルミ
質量(g)
253
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09288049
FR-ST-25
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください