イマダ
ビーカーガイド
スープの粘り、イクラの粒の固さなどの測定にご利用いただけます。
ビーカーなどの容器がテーブルから脱落しないように安定させることが可能です。
用途
FR-BG-60はビーカーなどをテーブルから脱落させないように安定させるための食品の測定用ビーカーガイドです。
仕様
●ガイド可能ビーカー高さ:15~100●ガイド可能ビーカー直径:ΦA Φ14~Φ80
質量(g)
295
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287927
FR-BG-60
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください