イマダ
つき刺し用ピンバイス
レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験にご利用いただけます。
JIS、食品、添加物等の規格に一部準拠した測定が可能です。
用途
FR-CP-3は最大荷重20Nまで対応の食品の測定用突き刺しピンバイスです。レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験に最適です。
仕様
●チャック可能外径:Φ0~Φ3.2●先端 R:R0.5
材質
ステンレス、(ピンバイス) 鉄
質量(g)
(ピンバイス) 24
寸法
長さ:30
規格
昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準、第 3 B 2 突き刺し強度試験 (Φ1.0)、
直径(Φ)
(針) Φ1
耐荷重(N)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287936
FR-CP-3
20
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください