イマダ
ヨーグルトナイフ
ヨーグルト、プリン、ゼリーなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定にご利用いただけます。
用途
FR-YN-29は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ヨーグルトナイフです。ヨーグルトなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定に最適です。
仕様
●ハネ厚さ:1●円盤高さ:5、
材質
ステンレス、
質量(g)
29、
外径
29
耐荷重(N)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09288110
FR-YN-29
50
¥
73,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください