イマダ
ワイヤーカッター
バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験にご利用いただけます。
細いワイヤーでサンプルを切るため、垂直方向のみにかかる切断力を測定できます。
用途
FR-WK-85は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ワイヤーカッターです。バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験に最適です。
仕様
可能切断高さ:65、
質量(g)
123、
材質(刃)
ピアノ線、
耐荷重(N)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09288101
FR-WK-85
50
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください