曜日別特売

変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用)

変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用) - イマダ

オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。
荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。
RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。
※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。

用途
CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。
また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。
仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286746CB-728
15,000
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする