イマダ
ヒンジキャップ開封力試験治具
樹脂製ヒンジキャップの開封試験専用治具です。
可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
用途
HFC-50Nは最大荷重50Nまで対応のヒンジキャップ開封力試験治具です。樹脂製ヒンジキャップの開封試験に最適です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
幅(mm)
フック:約 11
本体質量(g)
約 15
最大荷重(N)
50
取付ネジ径
M6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09287306
HFC-50N
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください