電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。
合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。
USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅内容量1台