曜日別特売

プローブタック試験治具

プローブタック試験治具 - イマダ

絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。
ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。

用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N仕様接触面径:Φ5mm質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09287358MED-IS-20N20
45,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする