曜日別特売

ワイヤークランプ治具

ワイヤークランプ治具 - イマダ

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。
せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。
JIS規格に一部準拠した測定が可能です。

用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09286911CW-5000N
87,000
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする