紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。
接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。
おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。
オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト)質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6内容量1台