曜日別特売

球型プローブ

球型プローブ - イマダ球型プローブ - イマダ球型プローブ - イマダ球型プローブ - イマダ

パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。
点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。
JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)

材質
ステンレス
用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。耐荷重(N)100内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
外径D(Φmm)
寸法(高さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288365FR-SR-20S外観:B32先端球:2018
5,100
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
09288767FR-SR-5S外観:A5先端球:533
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09288776FR-SR-7S外観:A6先端球:735
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09288785FR-SR-10S外観:A9先端球:1038
18,000
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする