仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)データ出力CSV ファイル、印刷画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)言語表示日本語、英語内容量1台