イマダ
荷重-時間グラフ作成ソフトウェア
仕様
●対応ハードウェア:CPU :1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上
対応OS
Windows 8.1/10/11
画面サイズ
解像度 1024×768 ピクセル以上
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09288390
Force Recorder Light
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください