曜日別特売

片持ち曲げ治具

片持ち曲げ治具 - イマダ

カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。
支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。
調整板を利用し同条件でのサンプルのセットが容易にできるため、作業効率を高めます。
厚み25mmまでの幅広いサンプルに対応します。
サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。

用途CBJ-200Nは最大荷重200Nまで対応の片持ち曲げ治具です。カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。仕様●支点と力点の距離:10~150mm●上部治具取付ネジ:M6●測定子先端半径:R1厚さ(mm)サンプル最大:25質量(g)上部治具(測定子と延長シャフト)約 45 、下部治具約 1065最大幅(mm)サンプル:50最大荷重(N)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288600CBJ-200N
80,000
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする