曜日別特売

横型手動計測スタンド SH シリーズ

横型手動計測スタンド SH シリーズ - イマダ

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。
引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。

用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
許容荷重(N)
最大長(mm)
送り方式
送り量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09290167SH-1000N約 151000サンプル:約 250台形ねじ(リード 3mm)1.2/ハンドル 1 回転
195,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290176SH-1000N-S約 151000サンプル:約 250台形ねじ(リード 3mm)1.2/ハンドル 1 回転
277,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290185SH-3000N約 223000サンプル:約 355ボールねじ(リード 4mm)0.6/ハンドル 1 回転
380,000
379,800
417,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290201SH-3000N-S約 223000サンプル:約 355ボールねじ(リード 4mm)0.6/ハンドル 1 回転
502,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする