曜日別特売

無線ユニット WL01 シリーズ

無線ユニット WL01 シリーズ - イマダ無線ユニット WL01 シリーズ - イマダ無線ユニット WL01 シリーズ - イマダ無線ユニット WL01 シリーズ - イマダ

無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。
データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。
通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。

用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)内容量1台
注意
※フォースゲージ等測定器のファームウェアVer3.10以降のみ使用可能です。Ver3.10以前の場合、ファームウェアの更新もしくは内部基板の交換及び校正が必要となります。ご購入の前にファームウェアのバージョンをご確認ください。
※無線、電波における法規制により、使用できる国および地域に制限があります。日本国内での使用において制限はございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288451WL01-ADP30
17,500
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09288460WL01-USB15
14,500
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09288469WL01-BOX330
44,000
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする