曜日別特売

簡易レバー計測スタンド

簡易レバー計測スタンド - イマダ

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
一定の押し込み量で反発力を簡単に測定できます。ばね、緩衝剤、プラスチック部品の圧入、食品の押し込み力、切断力の測定に適しています。
安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。

用途FCAシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。安価でありながら、押し込み量を一定にし、再現性のある測定が行えます。付属品取扱説明書、L 型レンチ、取付ネジ、保証書仕様測定スペース:50~80mm (※1)ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約 3最大荷重(N)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288548FCA-50N50
65,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする