イマダ
角度計ユニット AMK シリーズ
ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。
測定角度範囲は0.1~9999.9度です。
用途
AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。
ケーブル長(m)
約 1
精度
±0.2°(※1)
最小分解能
0.1°
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09288530
AMK-360
約130(ケーブル・コネクタを除く)
¥
84,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09288539
AMKL-360
約100(ケーブル・コネクタを除く)
¥
84,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください