曜日別特売

操作力測定用 固定ベルト

操作力測定用 固定ベルト - イマダ

小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。
指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。
9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。
試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。

用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。付属品替えベルト(全長 25 cm)本体質量(g)約 5最大使用荷重(N)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288347FBO-CFX
4,000
3,898
4,288(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする