曜日別特売

治具固定用 T溝テーブル

治具固定用 T溝テーブル - イマダ

取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。
T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。
テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。

用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288679TS-5000N
33,500
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする