縦型手動計測スタンド HV シリーズ

縦型手動計測スタンド HV シリーズ - イマダ縦型手動計測スタンド HV シリーズ - イマダ

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。
ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。
測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。

用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
最高高さ(mm)
許容荷重(N)
送り方式
送り量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09288557HV-500NⅡ取扱説明書、工具、GF-1(チャック取付板)サンプル:約 240500台形ねじ(リード 3mm)2/ハンドル 1 回転
128,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09288566HV-500NⅡ-L取扱説明書、工具、GF-1(チャック取付板)サンプル:約 240500台形ねじ(リード 3mm)2/ハンドル 1 回転
191,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09288575HV-500NⅡ-S取扱説明書、工具、GF-1(チャック取付板)サンプル:約 240500台形ねじ(リード 3mm)2/ハンドル 1 回転
210,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09288591HV-500NⅡ-L-S取扱説明書、工具、GF-1(チャック取付板)サンプル:約 240500台形ねじ(リード 3mm)2/ハンドル 1 回転
313,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290106HV-1000N取扱説明書、工具、GF-2(チャック取付板)サンプル:約 3751000台形ねじ(リード 3mm)1.2/ハンドル 1 回転
195,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290115HV-1000N-L取扱説明書、工具、GF-2(チャック取付板)サンプル:約 3751000台形ねじ(リード 3mm)1.2/ハンドル 1 回転
277,000
269,800
296,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290131HV-1000N-S取扱説明書、工具、GF-2(チャック取付板)サンプル:約 3751000台形ねじ(リード 3mm)1.2/ハンドル 1 回転
317,000
309,800
340,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290140HV-1000N-L-S取扱説明書、工具、GF-2(チャック取付板)サンプル:約 3751000台形ねじ(リード 3mm)1.2/ハンドル 1 回転
423,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290149HV-3000N取扱説明書、工具、GF-2(チャック取付板)サンプル:約 4153000ボールねじ(リード 4mm)0.6/ハンドル 1 回転
365,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09290158HV-3000N-S取扱説明書、工具、GF-2(チャック取付板)サンプル:約 4153000ボールねじ(リード 4mm)0.6/ハンドル 1 回転
487,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500~/税込¥3,850~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500~/税込¥4,950~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500~/税込¥6,050~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする