萩原工業
ターピー 楽チン土のう
目安充填量が約10kgと、従来の土のうの半分以下のサイズとなり、持ち運びがしやすいです。
紫外線劣化防止剤を添加し、約3年の耐候性を有しています。
用途
水害対策、土木工事などの土塁に。
家庭菜園用の袋に。
トラスコ品番
166-8630
材質
本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)
300×450
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300990
RKD-5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください