曜日別特売

スパッタシート(不燃)

スパッタシート(不燃) - 萩原工業

耐熱性の高いガラス繊維+フッ素加工を施し、耐火・耐熱性、断熱性を実現したシートです。

用途溶接・溶断時のノロ、火花からの養生などに。仕様難燃性A種合格品材質ガラス繊維厚さ(mm)0.8ハトメピッチ(mm)500コーティングフッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300895SPS-0909437-55690.92×0.92
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300911SPS-0919437-70570.92×0.92
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09300920SPS-1919437-70691.9×1.92
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300929SPS-1929437-55241.9×2.92
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする