萩原工業
ターピー マクラ土のう
長方形の特殊土のう袋です。
用途
道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し等に。
道路工事専用排水工事や資材の重しに。
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
167-0142
材質
本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン
寸法(mm)
900×250
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300965
MD-5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください