萩原工業
HCターフ(人工芝)
手軽に利用できる人工芝です。
用途
パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊技場、商業施設のディスプレイ、展示会等に。
トラスコ品番
437-5526
材質
パイル:ポリプロピレン、基布:ポリプロピレン、パッキング:SBR(合成ゴム)
長さ(mm)
1800
幅(mm)
910
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300728
HCT-9118
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください