萩原工業
J-Bag(ジェイバッグ)901
環境問題を考慮し、無鉛仕様です。
用途
短期間(約3ヵ月)での土木、河川等の改修工事設置などに。
トラスコ品番
437-7098
材質
袋本体:ポリプロピレン、吊りベルト:ポリプロピレン、反転ベルト:ポリプロピレン
寸法(mm)
1100×1100
色
ベージュ
タイプ
ワンウェイタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300938
J-901
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください