曜日別特売

薄手ブルーシート

薄手ブルーシート - 萩原工業薄手ブルーシート - 萩原工業

お求めやすい価格の輸入品薄手ブルーシートです。

用途屋内外工事現場の簡易保護カバー、簡易養生シート、レジャーシート、日よけとしてハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ハトメ数
厚さ(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300737HBS10109.8144個約0.12シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム868-4443
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
09300746HBS-36545.3120個約0.12シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム868-4444
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300755HBS-54727.1128個約0.12シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム868-4445
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300780UBS-18181.718個約0.1シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム868-4499
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300789UBS-18272.6110個約0.1シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム868-4500
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300798UBS-27363.5114個約0.1シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム868-4501
オープン
809
890(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300807HBS-54545.3124個約0.12シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン437-5553
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300816HBS-72727.1132個約0.12シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン437-5550
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
09300771HBS72908.9136個約0.12シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム868-4446
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする