萩原工業
ターピー 強力アルミ反射クロス(有孔)
有孔加工により雨水が溜まりにくい果樹の熟成促進用クロスです。
用途
果樹園の地面への敷設用に。
材質
アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
厚さ(mm)
0.16
色
アルミ/ナチュラル
長さ(m)
50
耐久性
約6カ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦545、横506
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300710
AHC-1850
167-0156
1.8
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
09300719
AHC-Y1550
437-5529
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください