ターピー UVブラックマクラ土のう

ターピー UVブラックマクラ土のう - 萩原工業ターピー UVブラックマクラ土のう - 萩原工業ターピー UVブラックマクラ土のう - 萩原工業ターピー UVブラックマクラ土のう - 萩原工業
(1件のレビュー)

長方形の特殊土のう袋です。
耐候年数約5年の長期使用向けです。
国産土のうで最高峰の耐候性です。

用途道路工事排水工事や法面や地面に張られたシートの重し/道路工事専用排水工事や資材の重し/防草シートの周囲重しに。仕様しぼりロープ付トラスコ品番571-4426材質本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン寸法(mm)250×900RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300999UVBM25905
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 防草シートの押さえとして使用
建設業・工事業

普通の土嚢に比べ砂を節約出来て細長いので防草シートの押さえに適していると思います又紫外線にも強いので長く使用出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする