曜日別特売

業務用レイシス忌避テープ カットタイプ

業務用レイシス忌避テープ カットタイプ - 萩原工業業務用レイシス忌避テープ カットタイプ - 萩原工業業務用レイシス忌避テープ カットタイプ - 萩原工業業務用レイシス忌避テープ カットタイプ - 萩原工業業務用レイシス忌避テープ カットタイプ - 萩原工業業務用レイシス忌避テープ カットタイプ - 萩原工業業務用レイシス忌避テープ カットタイプ - 萩原工業業務用レイシス忌避テープ カットタイプ - 萩原工業

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。
ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。
効き目長持ちで約6か月間持続します。

用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0400幅(mm)15厚さ(mm)0.1長さ(m)0.15適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用効果6カ月内容量1巻(26枚)
関連資料:(0.62MB) (0.72MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09301008KHC26
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする