曜日別特売

マルチ工具バッグGKBシリーズ

マルチ工具バッグGKBシリーズ - モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズ - モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズ - モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズ - モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズ - モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズ - モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズ - モトユキマルチ工具バッグGKBシリーズ - モトユキ

工具を収納するのにちょうどいいジャストサイズ!
充電マルノコやグラインダーなどを収納するのにピッタリなサイズ感と長物などを収納するのに便利な幅600mmの横長タイプの2サイズ展開。
取り外しが可能で持ち運びに便利なショルダーストラップ付き!
バックの内側と外側に備品などをしまうのに便利な収納ポケットを多数搭載!
ファスナーの引手に暗闇でも分かりやすい蓄光パーツを採用!

用途
工具入れに
キャンプなどのレジャーに
材質ポリエステル高さ(mm)180奥行(mm)160内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09299949GKB-4218-BLA420ブラック
4,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
09299958GKB-4218-BEG420ベージュ
4,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
09299967GKB-4218-KHA420カーキ
4,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
09299976GKB-6018-BLA600ブラック
5,000
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
09299985GKB-6018-BEG600ベージュ
5,000
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
09300001GKB-6018-KHA600カーキ
5,000
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする