曜日別特売

光る延長コード 5M グリーン

光る延長コード 5M グリーン - フジマック光る延長コード 5M グリーン - フジマック光る延長コード 5M グリーン - フジマック

日本製!LED光るタップコード。
ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。
先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。
ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。

用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)グリーンコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09306161HE-1505-G
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする