くろしおⅢクロス

くろしおⅢクロス - ナロック(NAROC)

ポリプロピレン糸「くろしおⅢ(R)」を使用したロープです。
ポリプロピレン系の船舶用ロープの中ではスタンダードな製品であるとともに、一般的なポリプロピレンロープよりも優れた耐候性、耐摩耗性を有しています。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等仕様水分率:0(マーカー)グレー長さ(m)200構造クロス打(2×4組)比重0.91軟化点(℃)140-160色(本体)ホワイト素材ポリプロピレンモノ特性非自転性構造、低水分性、耐薬品性内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0930684540mm×200m(1巻あたり)152Min:198/Nkspec:16440
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930686145mm×200m(1巻あたり)191Min:245/Nkspec:20345
オープン
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930687050mm×200m(1巻あたり)236Min:304/Nkspec:25050
オープン
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930687955mm×200m(1巻あたり)286Min:358/Nkspec:29455
オープン
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930688860mm×200m(1巻あたり)340Min:427/Nkspec:34860
オープン
639,800
703,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930689765mm×200m(1巻あたり)399Min:490/Nkspec:40265
オープン
749,800
824,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930690670mm×200m(1巻あたり)463Min:564/Nkspec:46170
オープン
869,800
956,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930691575mm×200m(1巻あたり)531Min:637/Nkspec:52575
オープン
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930693180mm×200m(1巻あたり)605Min:721/Nkspec:59380
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする