ユニロンクロス

ユニロンクロス - ナロック(NAROC)ユニロンクロス - ナロック(NAROC)

世界で始めて開発したホーサー専用ナイロン糸「ユニロン」を使用し、ナロックが独自の技術で製品化したロープです。
従来のナイロンロープに比べ、30%も強度をアップさせ、古くなっても硬くなりにくく、作業性に優れています。
直射日光、風雨、寒冷地などの厳しい条件下でも、優れた耐候性を発揮します。
ストランドを2本×4組にして、計8本で撚り合わせた一般的な非自転性構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等(マーカー)ブルー長さ(m)200構造クロス打(2×4組)比重1.14融点(℃)180色(本体)ホワイト素材ナイロンマルチ特性非自転性構造、衝撃吸収性内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0930658140mm×200m(1巻あたり)191Min:353/Nkspec:31040
オープン
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930659045mm×200m(1巻あたり)244Min:440/Nkspec:38545
オープン
849,800
934,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930659950mm×200m(1巻あたり)302Min:538/Nkspec:46850
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930660855mm×200m(1巻あたり)367Min:647/Nkspec:55955
オープン
1,298,000
1,427,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930661760mm×200m(1巻あたり)438Min:754/Nkspec:65660
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930662665mm×200m(1巻あたり)506Min:877/Nkspec:76265
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930663570mm×200m(1巻あたり)596Min:1020/Nkspec:87570
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930665175mm×200m(1巻あたり)680Min:1160/Nkspec:99575
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930666080mm×200m(1巻あたり)770Min:1310/Nkspec:108080
オープン
2,698,000
2,967,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする