曜日別特売

ベルミックスサザンクロス

ベルミックスサザンクロス - ナロック(NAROC)ベルミックスサザンクロス - ナロック(NAROC)

船舶用ロープとして2種類の糸(ポリプロピレン糸とポリエステル糸)を撚り合わせた複合素材からなるロープです。
水に沈まず、水中でも強度が低下せず、使用後も硬くならないという特長を持ちます。
クロスロープ(ストランド2本×4組)をさらに進化させたサザンクロスロープ(ストランド2本×6組)となり、強度や伸度、耐摩耗性能を向上させた構造です。

用途係留索、作業船の曳航索等(マーカー)ブルー長さ(m)200構造サザンクロス(2本×6組)融点(℃)ポリプロピレン:163、ポリエステル:240色(本体)グリーン比率(複合比)ポリプロピレン:ポリエステル=2:1素材ポリプロピレンモノ+ポリエステルマルチ特性非自転性構造、低水分性内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0930694040mm×200m(1巻あたり)183Min:305/Nkspec:18340
オープン
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930694945mm×200m(1巻あたり)232Min:382/Nkspec:23245
オープン
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930695850mm×200m(1巻あたり)286Min:467/Nkspec:28650
オープン
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930696755mm×200m(1巻あたり)346Min:559/Nkspec:34655
オープン
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930697660mm×200m(1巻あたり)412Min:660/Nkspec:41260
オープン
649,800
714,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930698565mm×200m(1巻あたり)483Min:763/Nkspec:48365
オープン
759,800
835,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930700170mm×200m(1巻あたり)560Min:884/Nkspec:56070
オープン
879,800
967,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930701075mm×200m(1巻あたり)643Min:1010/Nkspec:64375
オープン
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0930701980mm×200m(1巻あたり)731Min:1140/Nkspec:73180
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする