曜日別特売

TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ - WIDIN

汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。

用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング内容量1本
注意
※鋳鉄/炭素鋼/合金鋼
全128種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09301026PDS 01038183
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301035PDS 011421.1103
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301051PDS 012421.2103
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301060PDS 013421.3103
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301069PDS 014421.4113
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301078PDS 015421.5113
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301087PDS 016421.6123
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301096PDS 018421.8133
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301105PDS 019421.9133
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301121PDS 022502.2143
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301130PDS 023502.3143
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301139PDS 024502.4143
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301148PDS 025502.5143
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301157PDS 027502.7143
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301166PDS 029502.9143
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301175PDS 032603.2204
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301191PDS 033603.3204
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301200PDS 034603.4224
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301209PDS 035603.5224
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301218PDS 036603.6224
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301227PDS 037603.7224
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301236PDS 038603.8244
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301245PDS 039603.9244
4,830
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09301261PDS 042624.2265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301270PDS 043624.3265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301279PDS 044624.4265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301288PDS 045624.5265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301297PDS 046624.6265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301306PDS 047624.7265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301315PDS 048624.8265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301331PDS 049624.9265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301340PDS 050625265
5,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
09301349PDS 051665.1266
6,710
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09301358PDS 052665.2286
6,710
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09301367PDS 053665.3286
6,710
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09301376PDS 054665.4286
6,710
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09301385PDS 055665.5286
6,710
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09301401PDS 056665.6306
6,710
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09301410PDS 058665.8306
6,710
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09301419PDS 059665.9306
6,710
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09301428PDS 061746.1347
8,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09301437PDS 062746.2347
8,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09301446PDS 063746.3347
8,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09301455PDS 064746.4347
8,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09301471PDS 065746.5347
8,330
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
09301480PDS 066746.6347
8,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09301489PDS 068746.8377
8,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09301498PDS 070747377
8,330
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09301507PDS 071797.1408
9,260
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
09301516PDS 072797.2408
9,260
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする