曜日別特売

超硬ストレートドリル(TiNコート)

超硬ストレートドリル(TiNコート) - WIDIN

SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング内容量1本
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09296799SSTD005220.56
4,440
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
09296808SSTD0055240.557
4,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296817SSTD006240.67
4,030
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
09296826SSTD0065260.658
3,870
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09296835SSTD007280.79
3,660
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
09296851SSTD0075280.759
3,450
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
09296860SSTD008300.810
3,310
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
09296869SSTD0085300.8510
3,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
09296878SSTD009320.911
2,890
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
09296887SSTD0095320.9511
2,680
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
09297298SSTD05065535
3,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
09297395SSTD06075638
4,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
09297481SSTD068806.845
6,240
3,698
4,068(税込)
当日出荷
09297910SSTD11112011.165
14,340
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
09297919SSTD11212011.265
14,340
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
09297928SSTD11312011.365
14,340
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
09297946SSTD11812011.865
15,280
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
09297955SSTD11912011.965
15,280
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
09297971SSTD1201201265
15,280
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
09297980SSTD12412512.470
16,090
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
09296896SSTD01038110
2,010
取扱い終了
代替品有
09296905SSTD011381.110
2,010
取扱い終了
代替品有
09296921SSTD012381.210
2,010
取扱い終了
代替品有
09296930SSTD013381.310
2,010
取扱い終了
代替品有
09296939SSTD014381.410
2,010
取扱い終了
代替品有
09296948SSTD015381.513
1,980
取扱い終了
代替品有
09296957SSTD016381.613
1,980
取扱い終了
代替品有
09296966SSTD017381.713
1,980
取扱い終了
代替品有
09296975SSTD018381.813
1,980
取扱い終了
代替品有
09296991SSTD019381.913
2,000
取扱い終了
代替品有
09297000SSTD02045216
2,000
取扱い終了
代替品有
09297009SSTD021452.116
2,000
取扱い終了
代替品有
09297018SSTD022452.216
2,000
取扱い終了
代替品有
09297027SSTD023452.316
2,000
取扱い終了
代替品有
09297036SSTD024502.418
2,000
取扱い終了
代替品有
09297045SSTD025502.520
2,000
取扱い終了
代替品有
09297061SSTD026502.620
2,000
取扱い終了
代替品有
09297070SSTD027502.722
2,000
取扱い終了
代替品有
09297079SSTD028502.822
2,000
取扱い終了
代替品有
09297088SSTD029502.922
2,000
取扱い終了
代替品有
09297097SSTD03050322
2,140
取扱い終了
代替品有
09297106SSTD031503.125
2,140
取扱い終了
代替品有
09297115SSTD032503.225
2,140
取扱い終了
代替品有
09297131SSTD033503.325
2,140
取扱い終了
代替品有
09297140SSTD034503.425
2,140
取扱い終了
代替品有
09297149SSTD035503.525
2,140
取扱い終了
代替品有
09297158SSTD036553.628
2,390
取扱い終了
代替品有
09297167SSTD037553.728
2,390
取扱い終了
代替品有
09297176SSTD038553.828
2,390
取扱い終了
代替品有
09297185SSTD039553.928
2,390
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09296896SSTD01018811713SSTD 010SSTD010 超硬ストレートドリル WIDIN 18811713超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296905SSTD01118811722SSTD 011SSTD011 超硬ストレートドリル WIDIN 18811722超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296921SSTD01218811738SSTD 012SSTD012 超硬ストレートドリル WIDIN 18811738超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296930SSTD01318811747SSTD 013SSTD013 超硬ストレートドリル WIDIN 18811747超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296939SSTD01418811756SSTD 014SSTD014 超硬ストレートドリル WIDIN 18811756超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296948SSTD01518811765SSTD 015SSTD015 超硬ストレートドリル WIDIN 18811765超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296957SSTD01618811774SSTD 016SSTD016 超硬ストレートドリル WIDIN 18811774超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296966SSTD01718811783SSTD 017SSTD017 超硬ストレートドリル WIDIN 18811783超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296975SSTD01818811792SSTD 018SSTD018 超硬ストレートドリル WIDIN 18811792超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09296991SSTD01918811808SSTD 019SSTD019 超硬ストレートドリル WIDIN 18811808超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297000SSTD02018811817SSTD 020SSTD020 超硬ストレートドリル WIDIN 18811817超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297009SSTD02118811826SSTD 021SSTD021 超硬ストレートドリル WIDIN 18811826超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297018SSTD02218811835SSTD 022SSTD022 超硬ストレートドリル WIDIN 18811835超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297027SSTD02318811844SSTD 023SSTD023 超硬ストレートドリル WIDIN 18811844超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297036SSTD02418811853SSTD 024SSTD024 超硬ストレートドリル WIDIN 18811853超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297045SSTD02518811862SSTD 025SSTD025 超硬ストレートドリル WIDIN 18811862超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297061SSTD02618811878SSTD 026SSTD026 超硬ストレートドリル WIDIN 18811878超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297070SSTD02718811887SSTD 027SSTD027 超硬ストレートドリル WIDIN 18811887超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297079SSTD02818811896SSTD 028SSTD028 超硬ストレートドリル WIDIN 18811896超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297088SSTD02918811905SSTD 029SSTD029 超硬ストレートドリル WIDIN 18811905超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297097SSTD03018811914SSTD 030SSTD030 超硬ストレートドリル WIDIN 18811914超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,588
税込1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297106SSTD03118811923SSTD 031SSTD031 超硬ストレートドリル WIDIN 18811923超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,588
税込1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297115SSTD03218811932SSTD 032SSTD032 超硬ストレートドリル WIDIN 18811932超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,588
税込1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297131SSTD03318811948SSTD 033SSTD033 超硬ストレートドリル WIDIN 18811948超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,588
税込1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297140SSTD03418811957SSTD 034SSTD034 超硬ストレートドリル WIDIN 18811957超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,588
税込1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297149SSTD03518811966SSTD 035SSTD035 超硬ストレートドリル WIDIN 18811966超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,588
税込1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297158SSTD03618811975SSTD 036SSTD036 超硬ストレートドリル WIDIN 18811975超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297167SSTD03718811984SSTD 037SSTD037 超硬ストレートドリル WIDIN 18811984超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297176SSTD03818811993SSTD 038SSTD038 超硬ストレートドリル WIDIN 18811993超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09297185SSTD03918812002SSTD 039SSTD039 超硬ストレートドリル WIDIN 18812002超硬ストレートドリルWIDIN1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする