曜日別特売

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル - WIDIN

ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング内容量1本
注意
※鋳鉄/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/焼入鋼
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09298628ULE504030S0435343
4,270
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
09298637ULE504040S0435444
4,270
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
09298646ULE504060S0635666
5,020
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
09298655ULE504070S07452077
7,280
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
09298671ULE504080S0635868
6,780
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09298680ULE504080S08451578
6,780
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
09298689ULE504080S0745888
8,290
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09298698ULE504090S07451579
9,170
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
09298707ULE504100S063510610
8,660
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
09298716ULE504100S074515710
10,800
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
09298725ULE504100S1045151010
9,790
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
09298741ULE504110S074515711
12,060
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
09298750ULE504120S063512612
10,920
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
09298759ULE504120S1045121012
12,300
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
09298768ULE504120S074515712
13,310
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
09298777ULE504120-25S1055251012
15,820
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
09298786ULE504130S1055251013
16,940
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
09298795ULE504140S075525714
18,570
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09298811ULE504140S1055251014
18,570
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
09298820ULE504160S1060251016
23,350
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする