曜日別特売

超硬ストレートドリル(ロング)

超硬ストレートドリル(ロング) - WIDIN

汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート内容量1本
注意
※非鉄金属/アルミ合金/銅合金/樹脂(ガラス繊維含まず)
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09295889SSDL 01065125
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295898SSDL 011651.125
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295907SSDL 012651.225
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295916SSDL 013651.325
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295925SSDL 014651.425
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295941SSDL 015701.525
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295950SSDL 016701.625
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295959SSDL 017701.725
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295968SSDL 018701.825
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295977SSDL 019701.925
5,280
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
09295986SSDL 02065230
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09295995SSDL 021652.130
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296011SSDL 022652.230
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296020SSDL 023652.330
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296029SSDL 024652.430
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296038SSDL 025702.535
4,270
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
09296047SSDL 026702.635
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296056SSDL 027702.735
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296065SSDL 028702.835
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296081SSDL 029702.935
4,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296090SSDL 03073342
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296099SSDL 031733.142
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296108SSDL 032733.242
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296117SSDL 033733.342
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296126SSDL 034733.442
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296135SSDL 035733.542
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296151SSDL 036803.645
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296160SSDL 037803.745
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296169SSDL 038803.848
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296178SSDL 039803.950
4,250
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
09296187SSDL 04085454
4,250
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
09296196SSDL 041854.154
4,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
09296205SSDL 042854.254
4,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
09296221SSDL 043854.354
4,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
09296230SSDL 044854.454
4,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
09296239SSDL 045854.554
4,780
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
09296248SSDL 046904.659
5,360
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09296257SSDL 047904.759
5,360
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09296266SSDL 048904.859
5,360
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09296275SSDL 049904.959
5,360
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09296291SSDL 05090559
5,360
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
09296300SSDL 051955.163
6,190
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
09296309SSDL 052955.263
6,190
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
09296318SSDL 053955.363
6,190
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
09296327SSDL 054955.463
6,190
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
09296336SSDL 055955.563
6,190
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
09296345SSDL 0561005.666
7,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
09296361SSDL 0571005.766
7,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
09296370SSDL 0581005.866
7,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
09296379SSDL 0591005.966
7,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする