協和ハーモネット
UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途
電気・電子機器の内部配線
小型電子機器の内部配線等
定格電圧(V)
30
許容電流(A)
1.4
AWG
32
仕上外径(mm)
約0.54
導体構成(本/mm)
7/0.08
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。
全19種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
黒白赤黄緑青
条長(m)
2
10
200
1000
内容量
1個
1巻
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
条長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300466
UL1571AWG32 10m<BK>
1個
黒
10
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
09300475
UL1571AWG32 10m<WH>
1個
白
10
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
09300491
UL1571AWG32 10m<RD>
1個
赤
10
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
09300500
UL1571AWG32 10m<BL>
1個
青
10
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
09300509
UL1571AWG32 10m<YL>
1個
黄
10
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
09300518
UL1571AWG32 10m<GR>
1個
緑
10
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
09300527
UL1571AWG32 2m<6>
1個
黒白赤黄緑青
2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
09300536
UL1571AWG32 200m<BK>
1個
黒
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300545
UL1571AWG32 200m<WH>
1個
白
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09300561
UL1571AWG32 200m<RD>
1個
赤
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300570
UL1571AWG32 200m<BL>
1個
青
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300579
UL1571AWG32 200m<YL>
1個
黄
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300588
UL1571AWG32 200m<GR>
1個
緑
200
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300597
UL1571 AWG32<BK>
1巻
黒
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300606
UL1571 AWG32<WH>
1巻
白
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300615
UL1571 AWG32<RD>
1巻
赤
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300631
UL1571 AWG32<BL>
1巻
青
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300640
UL1571 AWG32<YL>
1巻
黄
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09300649
UL1571 AWG32<GR>
1巻
緑
1000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表