コーワ
小径ネジリブラシ
3mm軸でエアツールへの取付が容易。
用途
金属・樹脂・木材等の内径バリ取り、面仕上、清掃
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
70
適合材
金属・樹脂・木材
ブラシ寸法(mm)
30
内容量
1個
注意
※ご使用時は保護具の着用をお願いします。右回転(正回転)でご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
外径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09299398
891-1449-0
ナイロン
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
09299407
891-1450-0
ナイロン
2.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09299416
891-1451-0
ナイロン
3
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09299425
891-1452-0
ナイロン
3.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09299441
891-1453-0
ナイロン
4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09299450
891-1454-0
ナイロン
4.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09299459
891-1455-0
ナイロン
5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09299468
891-1456-0
砥粒入りナイロン
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09299477
891-1457-0
砥粒入りナイロン
2.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
09299486
891-1458-0
砥粒入りナイロン
3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
09299495
891-1459-0
砥粒入りナイロン
3.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
09299511
891-1460-0
砥粒入りナイロン
4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
09299520
891-1461-0
砥粒入りナイロン
4.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
09299529
891-1462-0
砥粒入りナイロン
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください