曜日別特売

ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル

ふわふわType-C to Lightningソフトケーブル - エアージェイふわふわType-C to Lightningソフトケーブル - エアージェイふわふわType-C to Lightningソフトケーブル - エアージェイふわふわType-C to Lightningソフトケーブル - エアージェイ

超柔らかなのにめちゃくちゃ強い!しなやかに曲がるふわふわ感覚Type-Cto Lightningケーブルです。
シリコン素材採用で柔らかく断線に強く、折れやすいコネクター端子根本部分は亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。

材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金規格USB2.0コネクタ形状USB-C(オス)-Lightning(オス)ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性内容量1本
関連資料:(0.54MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307755MCJ-AW50 WHパッケージ込み43.5
2,346
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
09307771MCJ-AW1M WHパッケージ込み53.5
2,437
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
09307780MCJ-AW2M WHパッケージ込み74
2,528
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする